- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- クランプ 定盤のおすすめ人気ランキング
クランプ 定盤のおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新163件の「クランプ 定盤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプ押さえ」、「シーソークランプ」、「金型クランプ」などの商品も取り扱っております。
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。
材質
スチール(S55C)
スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。
材質
本体:鍛造S45C。半円筒座金:S45C
熱処理
半円筒座金:焼入HRC30
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。
材質
スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。
トラスコ品番
818-8510
材質
炭素鋼(S45C、S55C)
質量(kg)
0.54
2018年トラスコ掲載ページ
7 0284
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質
S45C
ピッチ
並目
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上
S45C/黒染
熱処理
焼入HRC35~47
付属品
調整サポートネジ1本、ボルト1本、座金2枚
材質
ベーナイト鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
25~30
熱処理
あり
スクリューサポート等と組み合わせて、 加工物をカッチリ固定します。
材質
S45C
射出成形機にピッタリフィットする専用サイズです。
材質
S55C
材料をミーリングテーブルに固定するために用います。
用途材料の固定
アズワン品番
64-5178-53
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。
炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。
仕様
精密型鍛造した特殊ボルト
振動の激しい状況での使用に優れた性能を発揮
ハネクランプは、ワークの高さが変わっても支え台なしで無段階で締付けができる自在性を持っています。
単純な機構の為、締付け作業が迅速に行なえ、作業時間の短縮が大幅に可能となります。また、締付け金具本体の傾斜角度が変化してもスイングピン機構が自立垂直作用の役目を果し円滑に締付け動作が行なえ、荷重が均等にかかるため理想的な固定が出来ます。
材質
S45C
硬度
HRC35~40°
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1 本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径d
M10
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
寸法l2(mm)
12.5
熱処理
焼入
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
32~38
熱処理
あり